| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CSK1050045 Herst.-Nr.: 1203.041 EAN/GTIN: 4319111110109 |
| |
|
| | |
| Siegelsterne aus Papier mit gewelltem Rand. In selbstklebender oder gummierter Ausführung. Für den Abdruck von Prägesiegeln in Verbindung mit Siegel-Mehloblaten bestimmt. Die Mehloblate muss grundsätzlich angefeuchtet werden. Durch das Eintrocknen der Mehloblate bilden der Siegelstern, die Mehloblate und das Urkundenpapier eine feste Einheit in die das Urkunden-Heftgarn eingefasst ist.. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/rot | Ausführung: | Siegelstern weiß mit rotem Rand, Ø 50 mm, gummiert (nassklebend) | Anreißer (Online): | Siegelsterne Ø 51 mm, selbstklebend, weiß mit rotem Rand | Kurzbeschreibung (Online): | Siegelsterne Ø 51 mm, gummiert, gewellter Rand, 1 Packung = 1000 Stück, rot | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urkundenheftgarn, Urkunden-Heftgarn, Urkunden Heft Garn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Urkundenheftstreifen, Urkunden-Heftstreifen, Heftstreifen, Siegelstern, Siegeloblaten, Siegelzubehör |
| | |
| |