| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CSK1016950A Herst.-Nr.: 1701.023 EAN/GTIN: 4319111110260 |
| |
|
| | |
| Urkundenkasten mit robustem Kambrik-Papier bezogen. Mit Beschriftungsetikett auf der Vorderseite. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 130 x 255 x 370 mm | Ausführung: | mit Schuber | Anreißer (Online): | Urkundenkasten mit Schuber, 255 x 130 x 370 mm (B xH x T), schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Urkundenkasten mit Schuber, 255 x 130 x 370 mm (B xH x T), mit Beschriftungsetikett, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,74* | € 34,57* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,03* | € 37,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|