| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CSK1010304 Herst.-Nr.: 1202.000 EAN/GTIN: 4319111110031 |
| |
|
| | |
| Siegelsterne aus Papier mit gewelltem Rand. In selbstklebender oder gummierter Ausführung. Für den Abdruck von Prägesiegeln in Verbindung mit Siegel-Mehloblaten bestimmt. Die Mehloblate muss grundsätzlich angefeuchtet werden. Durch das Eintrocknen der Mehloblate bilden der Siegelstern, die Mehloblate und das Urkundenpapier eine feste Einheit in die das Urkunden-Heftgarn eingefasst ist.. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | weiß, Ø 53 mm, skl | Anreißer (Online): | Siegelsterne Ø 53 mm, selbstklebend, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Siegelsterne Ø 53 mm, selbstklebend, gewellter Rand, 1 Packung = 600 Stück, weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urkundenheftgarn, Urkunden-Heftgarn, Urkunden Heft Garn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Urkundenheftstreifen, Urkunden-Heftstreifen, Heftstreifen, Siegelstern, Siegeloblaten, Siegelzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,66* | € 17,38* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,16* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|