Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Standard Plus, FSC, 50 m x 914 mm, 90g/qm, IJM022, 1 Karton = 3 Rollen, w


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
images/web_details/can97003461_a1.jpg
images/web_details/can97003461_a1.jpg
images/web_details/can189571296_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97003461
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003461
EAN/GTIN:
     8713878102685
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
914 mm x 50 m
Ausführung:
Inkjet Papier Standard
Anreißer (Online):
Inkjet Standard Plus, FSC, 50 m x 914 mm, 90g/qm, IJM022, weiß
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Inkjet Standard Plus, FSC, 50 m x 914 mm, 90g/qm, IJM022, 1 Karton = 3 Rollen, weiß
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
150.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, plotterpapier, plotterpapier canon, Plotterpapiere, Plotterfolien, Großdruckerpapiere, Großdruckerfolien, Großformatpapiere, Großformatfolien
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,37*
€ 53,81*
1 Tag
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,30*
€ 59,60*
Lager 273
pro Karton
€ 4,95*
ab € 54,82*
€ 76,21*
7 Tage
13
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,47*
€ 80,51*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,21*
€ 90,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 75,54*
€ 89,89
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,57*
€ 85,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,32*
€ 77,73
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,62*
€ 69,76
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 54,82*
€ 65,24
pro Karton
1 Karton enthält 3 Stück (ab € 18,27334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.