Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton, 200g/qm, DIN A3, holz- und chlorfrei, hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bri8700_a1.jpg
images/web_details/bri8700_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI8700
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     8700
EAN/GTIN:
     4001868087000
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Geeignet zum Zeichnen, Skizzieren und Malen. Hochweiß, holz- und chlorfrei. Packung à 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Ausführung:
200 g/qm Karton
Anreißer (Online):
Zeichkarton, 200g/qm, DIN A3
Aufzählung (Online):
Format: DIN A3 Grammatur: 200g/qm , hochweiß, holz- und chlorfrei Menge: 25 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Zeichenkarton, 200g/qm, DIN A3, holz- und chlorfrei, hochweiß
Langbeschreibung (Online):
Geeignet zum Zeichnen, Skizzieren und Malen. Hochweiß, holz- und chlorfrei. Packung à 25 Blatt.
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 6,20*
1 Tag
24
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,39*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,12*
€ 6,51*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,66*
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8600
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.