| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRI8600 Herst.-Nr.: 8600 EAN/GTIN: 4001868860252 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Zeichnen, Skizzieren und Malen. Hochweiß, holzfrei und chlorfrei. Packung mit 25 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 200 g/qm Karton | Anreißer (Online): | Zeichenkarton, 25 Blatt, DIN A4, 200g/qm | Aufzählung (Online): | Format: DIN A4 Grammatur: 200g/qm , hochweiß, holz- und chlorfrei Menge: 25 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Zeichenkarton, 25 Blatt, DIN A4, 200g/qm², hochweiß, holz- und chlorfrei | Langbeschreibung (Online): | Geeignet zum Zeichnen, Skizzieren und Malen. Hochweiß, holzfrei und chlorfrei. Packung mit 25 Blatt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,40* | € 4,26* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,61* | € 4,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,64* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|