| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRI8400 Herst.-Nr.: 8400 EAN/GTIN: 4001868084009 |
| |
|
| | |
| Zeichenblätter geeignet zum Skizzieren, Malen und Zeichnen Weitere Informationen: | | Format: | DIN A3 | Ausführung: | 120 g/qm Papier | Anreißer (Online): | Zeichenblätter, DIN A3, 25 Blatt | Aufzählung (Online): | Ausführung: Zeichenblätter Grammatur: 120g/qm, holz- und chlorfrei, hochweiß Format: DIN A3 Menge: 25 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Zeichenblätter, DIN A3, 25 Blatt, holz- und chlorfrei, hochweiß | Langbeschreibung (Online): | Zeichenblätter geeignet zum Skizzieren, Malen und Zeichnen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,36* | € 5,74* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 6,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,35* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1552* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|