Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRI8050 Herst.-Nr.: 8050/25 EAN/GTIN: 4001868080506 |
| |
|
| | |
| Das Folia Transparentpapier / Architektenpapier ist ein festes Transparentpapier was sich z. B. hervorragend für Abpausarbeiten eignet. Grammatur: 80 g/qm. Inhalt: 25 Blatt/Block. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A3 | Anreißer (Online): | Transparentpapier/Architektenpapier, Grammatur: 80g/qm, Inhalt: 25 Blatt/Block | Aufzählung (Online): | Material: Transparentpapier/Architektenpapier Gewicht: 80g/qm Farbe: weiß Format: DIN A3 (29,7 x 42 cm) Ausführung: Block mit 25 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Folia Transparentpapier / Architektenpapier Grammatur: 80g/qm . Inhalt: 25 Blatt/Block, Farbe: weiß | Langbeschreibung (Online): | Das Folia Transparentpapier / Architektenpapier ist ein festes Transparentpapier was sich z. B. hervorragend für Abpausarbeiten eignet. Grammatur: 80 g/qm. Inhalt: 25 Blatt/Block. Farbe: weiß. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, pergamentpapier, Karton |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,04* | € 5,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,28* | € 5,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,35* | € 5,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,51* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,02* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|