Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkboxen mit Motiven, 6er Set, Ganzjahr


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
images/web_details/bri32601_a1.jpg
images/web_details/bri32601_a1.jpg
images/web_details/bri32601_a2.jpg
images/web_details/bri32601_a3.jpg
images/web_details/bri32601_a4.jpg
images/web_details/bri32601_a5.jpg
images/web_details/bri32601_a6.jpg
images/web_details/bri32601_a7.jpg
images/web_details/bri32601_a8.jpg
images/web_details/folia_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRI32601
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     32601
EAN/GTIN:
     4001868074338
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Präsentverpackung in unterschiedlichen Größen. Jede Box kann nach belieben noch gestaltet werden. Auch als formschöne Aufbewahrung zu verwenden. Aus starkem Karton. BRI3109: von (BxHxT) 3,5 x 3,5 x 2 cm bis 14,5 x 14,5 x 7,5 cm. BRI32601: je 1 Stück: 22,5 x 16,5 x 8 cm, 20,5 x 14,5 x 7,5 cm, 18,5 x 12,5 x 7 cm, 16,5 x 10,5 x 6,5 cm, 14,5 x 8,5 x 6 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Abmessungen:
je 1 Stück 22,5x16,5x8cm, 20,5x14,5x7,5cm, 18,5x12,5x7cm, 16,5x10,5x6,5cm, 14,5x8,5x6
Ausführung:
mit Motiven, 6 Stück
Anreißer (Online):
Geschenkboxen mit Motiven, 6er Set
Kurzbeschreibung (Online):
Geschenkboxen mit Motiven, 6er Set, Ganzjahr
Langbeschreibung (Online):
Präsentverpackung in unterschiedlichen Größen. Jede Box kann nach belieben noch gestaltet werden. Auch als formschöne Aufbewahrung zu verwenden. Aus starkem Karton. BRI3109: von (BxHxT) 3,5 x 3,5 x 2 cm bis 14,5 x 14,5 x 7,5 cm. BRI32601: je 1 Stück: 22,5 x 16,5 x 8 cm, 20,5 x 14,5 x 7,5 cm, 18,5 x 12,5 x 7 cm, 16,5 x 10,5 x 6,5 cm, 14,5 x 8,5 x 6 cm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenk karton, Geschenkverpackung, Karton, Verpackung, Geschenkkartons, Geschenk-Kartons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 9,09*
€ 13,22*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,50*
€ 15,42*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 15,75*
€ 22,01*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 15,42*
€ 18,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,94*
€ 17,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 14,31*
€ 17,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,63*
€ 16,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,30*
€ 15,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,50*
€ 12,50
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.