Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz, Recycling-Karton, weiß, Pappdeckleiste, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg660627_a1.jpg
images/web_details/brg660627_a1.jpg
images/web_details/brg660627_a2.jpg
images/web_details/brg660627_a3.jpg
images/web_details/brg660627_a4.jpg
images/web_details/brg660627_a5.jpg
images/web_details/brg660627_a6.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG660627
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     4411000015
EAN/GTIN:
     4018924443007
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Heftstreifen RC mit Pappdeckleiste, weiß
Aufzählung (Online):
Produktdetails: • Material: Recycling-Karton, 250 g/qm • Deckleiste: Pappe • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen kurz, Recycling-Karton, weiß, Pappdeckleiste, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftlaschen weiß, abheftstreifen, heftstreifen karton, Aktendullis, Heftzungen, Einhänge-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.