| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG660623 Herst.-Nr.: BRG660623 EAN/GTIN: 4016058660239 |
| |
|
| | |
| Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.Produktdetails:• Material: Recycling-Karton• Deckleiste: Metall• Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4) Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anreißer (Online): | Heftstreifen RC- Recycling Metalldeckleiste, grün | Kurzbeschreibung (Online): | Heftstreifen kurz, Recycling-Karton, grün, Metalldeckleiste, 200 Stück | Langbeschreibung (Online): | Kurze Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Produktdetails: • Material: Recycling-Karton • Deckleiste: Metall • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4) | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen grün karton, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen karton, Aktendullis, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen |
| | |
| |