Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz Kunstst. gelb mit Kunststoffdeckleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg660614_a1.jpg
images/web_details/brg660614_a1.jpg
images/web_details/brg660614_a2.jpg
images/web_details/brg660614_a3.jpg
images/web_details/brg660614_a4.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG660614
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG660614
EAN/GTIN:
     4016058050832
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.Produktdetails:• Material: Kunststoff• Deckleiste: Kunststoff, weiß• Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anreißer (Online):
Heftstreifen Kunststoffdeckleiste, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen kurz, Kunststoff, gelb, Kunststoffdeckleiste, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Produktdetails: • Material: Kunststoff • Deckleiste: Kunststoff, weiß • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen pp gelb, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Aktendullis, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.