Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz Kunstst. orange mit Metalldeckleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg660587_a4.jpg
images/web_details/brg660587_a4.jpg
images/web_details/brg660587_a1.jpg
images/web_details/brg660587_a2.jpg
images/web_details/brg660587_a3.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG660587
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG660587
EAN/GTIN:
     7612532030245
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.Produktdetails:• Material: Kunststoff• Deckleiste: Metall• Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Anreißer (Online):
Heftstreifen Metalldeckleiste, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen kurz, Kunststoff, orange, Metalldeckleiste, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Produktdetails: • Material: Kunststoff • Deckleiste: Metall • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.