| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG660580 Herst.-Nr.: BRG660580 EAN/GTIN: 4016058050153 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.Produktdetails:• Material: Kunststoff• Deckleiste: Metall• Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Heftstreifen Metalldeckleiste, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Heftstreifen kurz, Kunststoff, schwarz, Metalldeckleiste, 25 Stück | Langbeschreibung (Online): | Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Produktdetails: • Material: Kunststoff • Deckleiste: Metall • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4) | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Aktendullis, Heftzungen, Einhänge-Heftstreifen |
| | |
| |