| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG620196 Herst.-Nr.: BRG620196 EAN/GTIN: 4016058056681 |
| |
|
| | |
| Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 12-tlg., opak | Anreißer (Online): | Register, DIN A4, blanko, 12-teilig, PP, 6 Farben | Kurzbeschreibung (Online): | Kunststoffregister DIN A4, 12tlg., blanko, 120 my, PP, farbig, Universallochung | Langbeschreibung (Online): | Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister a4 12tlg, kunststoff register, kunststoff-register a4, Register, Buchstabenregister, Buchstaben-Register, Alphabetregister, Alphabet-Register |
| | |
| |