| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG620194 Herst.-Nr.: BRG620194 EAN/GTIN: 4016058056629 |
| |
|
| | |
| Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | farbig | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | 300 x 225 mm | Ausführung: | 5-tlg., opak | Anreißer (Online): | Register, DIN A4, blanko, 5-teilig, PP, 5 Farben | Kurzbeschreibung (Online): | Kunststoffregister DIN A4, 5tlg., blanko, 120 my, PP, farbig, Universallochung | Langbeschreibung (Online): | Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister pp a4 5tlg, kunststoff register, kunststoff-register a4, Register, Buchstabenregister, Buchstaben-Register, Alphabetregister, Alphabet-Register |
| | |
| |