| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG620181 Herst.-Nr.: BRG620181 EAN/GTIN: 4016058028572 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Register mit geprägten Taben zum Unterteilen von Unterlagen. PP-Folie. Farbe: grau. 125 my, 4-fach Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Format: | DIN A4 | Ausführung: | DIN A4, 1-31 | Anreißer (Online): | Register, DIN A4, 1-31, 31-teilig, PP, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Kunststoffregister DIN A4, 31tlg., 1 - 31, 125 my, PP, grau, 2-fach Lochung | Langbeschreibung (Online): | Kunststoff-Register mit geprägten Taben zum Unterteilen von Unterlagen. PP-Folie. Farbe: grau. 125 my, 4-fach Lochung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister pp a4 1-31 grau, kunststoff-register 1-31, kunststoff register, Register, Buchstabenregister, Buchstaben-Register, Alphabetregister, Alphabet-Register |
| | |
| |