Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Kartonregister DIN A4, 6tlg., blanko, durchgefärbter Karton, 175g/qm, farbig, Un
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BRG604191
Hersteller:
Büroring
Herst.-Nr.:
BRG604191
EAN/GTIN:
4016058048556
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Kartonregister aus 175g/qm durchgefärbten Karton. 5-farbig mit Eurolochung. Maße (H x B): 300 x 225 mm.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
DIN A4, 6-tlg.
Anreißer (Online):
Register, DIN A4, blanko, 6-teilig, Karton, 5 Farben
Kurzbeschreibung (Online):
Kartonregister DIN A4, 6tlg., blanko, durchgefärbter Karton, 175g/qm, farbig, Universallochung
Langbeschreibung (Online):
Kartonregister aus 175g/qm durchgefärbten Karton. 5-farbig mit Eurolochung. Maße (H x B): 300 x 225 mm.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
ordner-register blanco karton a4
,
blanko register
,
blanko-register a4
,
Register
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen