Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkJetpapier auf Rolle, 610mm x 20m, 180g, weiß, für high-end Wiedergabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525630
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     SPJ18061020
EAN/GTIN:
     4016058034139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Format:
610 mm x 20 m
Ausführung:
Plotterpapiere, high resolution, matt, 180 g/qm
Anreißer (Online):
Fotopapier auf Rolle, 610 mm x 20 m, 180g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
InkJetpapier auf Rolle, 610 mm x 20 m, 180g/qm, weiß, für high-end Wiedergabe, wasserfeste Ausdrucke, High Resolution Coated
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
20.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.