Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkJetpapier auf Rolle, 914mm x 30m, 130g, weiß, für high-end Wiedergabe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_a01.jpg
images/web_details/brg525500_b01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG525620
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     SPJ13091430
EAN/GTIN:
     4016058034122
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Weitere Informationen:
Format:
914 mm x 30 m
Ausführung:
Plotterpapiere, high resolution, matt, 130 g/qm
Anreißer (Online):
InkJetpapier auf Rolle, 914 mm x 30 m, 130g/qm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
InkJetpapier auf Rolle, 914 mm x 30 m, 130g/qm, weiß, für high-end Wiedergabe, wasserfeste Ausdrucke, High Resolution Coated
Langbeschreibung (Online):
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern verklebt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
30.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.