| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307836 Herst.-Nr.: 307836 EAN/GTIN: 4016058038960 |
| |
|
| | |
| Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | m. Fe., NK, 80 g, außenliegende Seitenklappen | Ausführung: | Kuvertmatic - DIN C6/5 (114 x 229 mm) | Anreißer (Online): | Kuvertierumschlag DIN C6/5, mit Fenster, gummiert, 80g/qm, weiß, 1000 Stück | Aufzählung (Online): | Format: Kuvertmatic DIN C6/5 Maße (B x H): 229 x 114 mm mit Fenster Grammatur: 80g/qm Verschluss: Nassklebung (NK) außenliegende Seitenklappen Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag Kuvertierumschlag DIN lang, mit Fenster, gummiert, weiß, 80g/qm, außenliegende Seitenklappen, 114 x 229 mm, 1000 Stück | Langbeschreibung (Online): | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, farbige briefumschläge din lang mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Enveloppe |
| | |
| |