Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring CD Hülle, Selbstklebend, weiß, 124 x 124mm mit Fenster, 90g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307800_a1.jpg
images/web_details/brg307800_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307800
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307800
EAN/GTIN:
     4016058038922
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Papierumschläge zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM oder DVD.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
124 x 124 mm
Anreißer (Online):
CD-R Hülle, weiß, 90 g, selbstklebend, mit Fenster, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
CD/DVD-Hüllen weiß, selbstklebend, mit Fenster, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Papierumschläge zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM oder DVD.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd hülle weiß, dvd hülle, dvd hülle weiß, CD-Hülle, Hülle, DVD-Hülle, Blu-ray-Hülle, Bluray-Hülle, Blurayhülle, Leerhülle, CD-Leerhülle, DVD-Leerhülle, Bluray-Leerhülle, Blu-ray-Leerhülle, Slimcase, Slim-Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.