Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtaschen 18/H, 270 x 360 mm, weiß, 100 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307675_a1.jpg
images/web_details/brl307675_a1.jpg
images/web_details/brg307675_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307675
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307675
EAN/GTIN:
     4016058036843
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
H VT 18 (Innenmaße: 270 x 360 mm, Außenmaße: 290 x 370 m
Ausführung:
18/H
Anreißer (Online):
Luftpolsterversandtaschen 18/H, 270 x 360 mm, weiß, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Luftpolsterversandtaschen 18/H, 270 x 360 mm, weiß, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhüllen, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 20,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,63*
€ 36,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 30,35*
€ 36,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,91*
€ 34,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,15*
€ 31,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,23*
€ 30,02
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,94*
€ 24,92
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.