| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307633 Herst.-Nr.: 307633 EAN/GTIN: 4016058036720 |
| |
|
| | |
| Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A VT 11 (Innenmaße: 100 x 165 mm, Außenmaße: 120 x 175 mm) | Anreißer (Online): | Luftpolstertasche 11/A, 120 x 175 mm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Luftpolsterversandtaschen 11/A, weiß, 120 x 175 mm, Inhalt 200 Stück | Langbeschreibung (Online): | Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche weiß 100x165mm, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Luftposterversandtasche, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhülle, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen |
| | |
| |