Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Luftpolstertasche E 15/E Innenmaß: 220x265mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg307615_a01.jpg
images/web_details/brg307615_a01.jpg
images/web_details/brg307600_s1.jpg
images/web_details/brg3076x_s01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307615
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307615
EAN/GTIN:
     4016058038823
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
E VT 15 (Innenmaße: 220 x 265 mm, Außenmaße: 240 x 275 mm)
Anreißer (Online):
Luftpolstertasche, 15/E, 240 x 275 mm, weiß, Inhalt: 10 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Luftpolsterversandtaschen 15/E, weiß, 240 x 275 mm, Inhalt 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Luftpolstertaschen in diversen Formaten, in weiß, einfach durch Haftklebung zu verschließen. Die Luftpolstereinlage unter der stabilen Natronkraftpapierschicht schützt druckempfindliches Versandgut. Haftklebung mit Abdeckstreifen, Adhäsionsverschluss und Lochung. Unbeschichtetes FSC®-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, büroring luftpolstertasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Luftposterversandtasche, Luftpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterhülle, Luftpolsterhüllen, Polstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.