Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, B4, Haftklebung, Natron, 120g, 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brl307427_a1.jpg
images/web_details/brl307427_a1.jpg
images/web_details/brg307500_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307427
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307427
EAN/GTIN:
     4016058036560
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
o. Fe., HK, 120 g, Klotzboden 20 mm
Ausführung:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Anreißer (Online):
Faltentasche B4, haftklebend, Natron, 120g/qm, 20 mm
Aufzählung (Online):
Format: DIN B4 Maße (B x H): 250 x 350 mm ohne Fenster mit Klotzboden 20 mm Grammatur: 120g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: natronbraun Inhalt: 100 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN B4, ohne Fenster, haftlebend, 120g/qm, natronbraun, 20 mm Klotzboden, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentaschen b4 of hk 40f braun, papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 16,61*
€ 24,36*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 21,28*
€ 28,94*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.