Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4, ohne Fenster, selbstklebend, 110g/qm, natronbraun, 250 Stü


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307415_a1.jpg
images/web_details/brl307415_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307415
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307415
EAN/GTIN:
     4016058036508
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
o. Fe., SK, 110 g
Ausführung:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche B4, ohne Fenster, selbstklebend, 110g/qm, natronbraun, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN B4 Maße (B x H): 250 x 353 mm ohne Fenster Grammatur: 110g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: natronbraun Inhalt: 250 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN B4, ohne Fenster, selbstklebend, 110g/qm, natronbraun, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen b4 of hk 40f braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,25*
€ 25,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,06*
€ 25,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,28*
€ 24,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,34*
€ 21,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,07*
€ 21,50
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,37*
€ 17,10
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.