Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, Papprückwand, ohne Fenster, Haftklebung, weiß, 120g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brg307362_a1.jpg
images/web_details/brg307362_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307362
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307362
EAN/GTIN:
     4016058307363
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., HK, 120 g
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 125 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm ohne Fenster Grammatur: 120g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 125 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 125 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster 120 g weiß, papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 25,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,65*
€ 43,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,25*
€ 43,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,67*
€ 41,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,56*
€ 37,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,41*
€ 36,19
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,21*
€ 30,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.