Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, C4, Haftklebung, Natron, 140g, 40mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brg307500_a01.jpg
images/web_details/brg307500_a01.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307348
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307348
EAN/GTIN:
     4016058036409
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
o. Fe., HK, 140 g, Klotzboden 40 mm
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Anreißer (Online):
Faltentasche C4, haftklebend, Natron, 140g/qm, 40 mm
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm ohne Fenster mit Klotzboden 40 mm Grammatur: 140g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: natronbraun Inhalt: 100 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Faltentasche DIN C4, ohne Fenster, haftklebend, 140g/qm, natronbraun, 40 mm Klotzboden, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtige Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen, wahlweise mit und ohne Fenster, als Falten- oder Papprückwandtasche.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, faltentasche c4 haftklebend braun ohne fenster, papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Klotzbodenumschlag, Klotzbodenumschläge, Klotzbodentasche, Klotzbodentaschen, Klotzbodenhülle, Klotzbodenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,81*
€ 25,95
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,69*
€ 25,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,88*
€ 24,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,93*
€ 22,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,54*
€ 22,06
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,73*
€ 17,53
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.