Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, mit Fenster, Selbstklebend, weiß, 90g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307339_a1.jpg
images/web_details/brl307339_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307339
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307339
EAN/GTIN:
     4016058036362
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. hochstehendem Fe., SK, 90 g
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, mit Fenster, selbstklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit hochstehendem Fenster Grammatur: 90g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 250 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, mit Fenster, selbstklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, falten-versandtaschen c4 haftklebend weiß mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,34*
€ 25,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,90*
€ 24,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,03*
€ 23,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,49*
€ 22,00
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,92*
€ 21,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,30*
€ 17,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.