Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307327_a1.jpg
images/web_details/brl307327_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307327
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307327
EAN/GTIN:
     4016058036324
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. Fe., HK, 90 g, mit Innendruck
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm mit Fenster Grammatur: 90g/qm mit Innendruck Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 250 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, falten-versandtaschen c4 haftklebend weiß mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 13,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,00*
€ 23,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,91*
€ 23,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,15*
€ 22,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,29*
€ 20,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,99*
€ 20,22
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,54*
€ 16,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.