Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, Haftklebung, weiß, 90g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307324_a1.jpg
images/web_details/brl307324_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307324
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307324
EAN/GTIN:
     4016058036300
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., HK, 90 g, mit Innendruck
Ausführung:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN C4 Maße (B x H): 229 x 324 mm ohne Fenster Grammatur: 90g/qm mit Innendruck Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 250 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche DIN C4, ohne Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, büroring versandtasche c4 hk weiß 90 g, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,58*
€ 25,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,44*
€ 25,51
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,63*
€ 24,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,70*
€ 22,25
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,32*
€ 21,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,55*
€ 17,31
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.