| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307210 Herst.-Nr.: 307210 EAN/GTIN: 4016058038670 |
| |
|
| | |
| Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | m. Fe., HK, 90 g | Ausführung: | mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß | Anreißer (Online): | Versandtasche C5, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 25 Stück | Aufzählung (Online): | Format: DIN C5 Maße (B x H): 162 x 229 mm mit Fenster Grammatur: 90g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 25 Stück/Pack | Kurzbeschreibung (Online): | Versandtasche DIN C5, mit Fenster, haftklebend, 90g/qm, weiß, 25 Stück | Langbeschreibung (Online): | Versenden von wichtigen Dokumente in einer unserer großformatigen Versandtaschen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c5 weiß, faltentasche c5, faltentasche, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen |
| | |
| |