Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307130_a1.jpg
images/web_details/brl307130_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307130
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307130
EAN/GTIN:
     4016058038663
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., SK, 75 g
Ausführung:
ohne Fenster, selbstklebend
Anreißer (Online):
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend, 75g/qm, weiß, 1000 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN lang Maße (B x H): 220 x 110 mm ohne Fenster Grammatur: 75g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,78*
€ 25,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,54*
€ 25,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,83*
€ 24,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,67*
€ 22,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,46*
€ 21,97
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,84*
€ 17,66
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.