| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307009 Herst.-Nr.: 307009 EAN/GTIN: 4016058035921 |
| |
|
| | |
| Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | m. Fe., SK, 75 g | Ausführung: | DIN C6 (114 x 162 mm) | Anreißer (Online): | Briefumschlag C6, mF, SK, 75g/qm, weiß, 1.000 Stück | Aufzählung (Online): | Format: DIN C6 Maße (B x H): 162 x 114 mm mit Fenster Grammatur: 75g/qm Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN C6, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stück | Langbeschreibung (Online): | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, büroring briefumschlag c6 sk weiß 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| |