| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG307002 Herst.-Nr.: 307002 EAN/GTIN: 4016058031022 |
| |
|
| | |
| Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | o. Fe., HK, 72 g | Ausführung: | DIN C6 (114 x 162 mm) | Anreißer (Online): | Briefumschlag C6, oF, HK, 72g/qm, weiß, 100er Pack | Aufzählung (Online): | Format: DIN C6 Maße (B x H): 162 x 114 mm ohne Fenster Grammatur: 72g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 100 Stück/Pack | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN C6, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 75g/qm, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, büroring briefumschlag c6 sk weiß 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 weiß, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Enveloppe |
| | |
| |