Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroring Klebefilm 19mmx10m transparent ca. 45mic, Low noise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg145400_a1.jpg
images/web_details/brg145400_a1.jpg
images/web_details/brg145400_a2.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG145400
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     145400
EAN/GTIN:
     4016058501150
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Die Klebefilme von Büroring sind reißfest und alterungsbeständig. Sie ermöglichen ein schnelles und sauberes Kleben. Ideal für Papier, Pappe und viele andere Materialien.
Weitere Informationen:
Format:
19 mm x 10 m
Abmessungen:
19 mm x 10 m
Anreißer (Online):
Büroring Klebefilm, 19 mm x 10 m
Kurzbeschreibung (Online):
Klebefilm, 19 mm x 10 m, transparent, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Klebefilme von Büroring sind reißfest und alterungsbeständig. Sie ermöglichen ein schnelles und sauberes Kleben. Ideal für Papier, Pappe und viele andere Materialien.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: klebefilm transparent 10mx19mm, klebe streifen, klebebandstreifen 19 mm x 10 m, Klebefilme, Tesafilm, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Tape, Klebband, Klebfilm, Tesa-Film, Tesa Film, Tixo, Tixoband, Tixo-Band
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,76*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,45*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,09*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.