Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenumschlag, DIN A4, 250g/qm, ca. 250 Blatt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben81900or_a1.jpg
images/web_details/ben81900or_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN81900OR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     081900OR
EAN/GTIN:
     9003260380609
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 320 mm
Anreißer (Online):
Aktenumschlag, DIN A4, 250 g, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenumschlag, DIN A4, 250g/qm, ca. 250 Blatt, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel a4 250g orange, aktendeckel, aktendeckel a4, Pappdeckel, Akten-Deckel, Einlege-Mappe, Akten-Umschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
2 Tage
1440
€ 2,90*
ab € 0,28*
€ 0,55*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.