| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN75116RT Herst.-Nr.: 075116RT EAN/GTIN: 9003267790708 |
| |
|
| | |
| Folienkaschierte Pultordner mit dehnbarem Rücken. Zum Vorsortieren von Schriftstücken. Der schwarze Karton ist mit 3 Sichtlöchern, transparenten Kunststofftaben und herausnehmbaren, 2-seitig bedruckten Schildchen A - Z ausgestattet. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessungen: | 265 x 355 mm | Ausführung: | A - Z | Anreißer (Online): | Pultordner, PP, A-Z, 24 Fächer, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Pultordner, Tabe A-Z, PP-Folie, 24 Fächer, dehnbarer Rücken, Maße: 265 x 355 mm, rot, DIN A4 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pult-Ordner, Dokumentenmappe, Dokumenten-Mappe, Ordnungsmappe, Ordnungs-Mappe, Ordnungs, Terminordner, Termin-Ordner, Termin, Terminordnungsmappe, Termin-Ordnungsmappe, Sortierordner, Sortier-Ordner |
| | |
| |