| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BEN60100WS Herst.-Nr.: 060100WS EAN/GTIN: 9003261920903 |
| |
|
| | |
| Briefkörbe für Format A4 - C4 im aktuellen Design. Stapel- und stabil verbindbar. Vorne angeschrägt, so wird verhindert das Dokumente herausrutschen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A4 - C4 | Abmessungen: | (H x B x T) 65 x 255 x 370 mm | Anreißer (Online): | Briefkorb für DIN A4 - DIN C4, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Briefkorb DIN A4/C4, weiß, verbindbar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb weiß leitz, ablagekorb, ablagekorb leitz, Briefablagen, Briefkörbe, Briefkörbchen, Ablagekörbe, Ablagekörbchen, Ablagen, Briefablageschalen, Briefablagekasten, Briefablagekästchen, Ablagekasten, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Postkörbchen, Schreibtischablagen, Schreibtischkorb, Schreibtischkasten, Schreibtischkörbchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,65* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,80* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|