Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber permanent, 500ml, speziell geeignet für unebene Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bdf60021_a1.jpg
images/web_details/bdf60021_a1.jpg
images/web_details/bdf60021_b7.jpg
images/web_details/bdf60021_b8.jpg
images/web_details/bdf60021_a10.jpg
images/web_details/bdf60021_a11.jpg
images/web_details/bdf60021_b1.jpg
images/web_details/bdf60021_b2.jpg
images/web_details/bdf60021_b3.jpg
images/web_details/bdf60021_b4.jpg
images/web_details/bdf60021_b5.jpg
images/web_details/bdf60021_b6.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF60021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60021-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448003072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartschaumkleber
Styroporkleber
hartschaumkleber
Mit dem tesa® Sprühkleber permanent erreicht man perfekte Klebergebnisse besonders auf großen Flächen und ist speziell für den grafischen Bereich geeignet• Sprühkleber für ein sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen• besonders geeignet für Materialien mit unebenen Oberflächen• resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 60°C• feines und gleichmäßiges Sprühbild• geeignet zum Kleben von Styropor®• frei von Silikon
Weitere Informationen:
Ausführung:
permanent
Anreißer (Online):
Sprühkleber, permanent, 500 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Sprühkleber, permanent, ideal für unebene Flächen, 500 ml
Langbeschreibung (Online):
Mit dem tesa® Sprühkleber permanent erreicht man perfekte Klebergebnisse besonders auf großen Flächen und ist speziell für den grafischen Bereich geeignet • Sprühkleber für ein sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von großen Flächen • besonders geeignet für Materialien mit unebenen Oberflächen • resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 60°C • feines und gleichmäßiges Sprühbild • geeignet zum Kleben von Styropor® • frei von Silikon
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Sprühkleber, Sprüh-Leim, Sprühleim, Sprüh-Kleber, Leimspray, Leim-Spray, Sprühklebstoff, Sprüh-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.