| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALT1424133 Herst.-Nr.: ATL1424133 EAN/GTIN: 3700601424133 |
| | |
|
| | |
| Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter und Anrufschutz, zur Unterdrückung von unwerwünschten Anrufen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | F860 Voice: Ladestation mit AB und 1 Mobilteil | Anreißer (Online): | Telefon mit Arufbeantworter F860 Voice DE, schwarz | Aufzählung (Online): | schnurloses Telefon mit großem, beleuchtetem Display Freisprechfunktion Telefonbuch mit 100 Namen 2 Direktwahltasten 3 Kurzwahlspeicher Anrufbeantworter mit 14 Min. Aufnahmezeit und Nachrichtenzähler VIP Funktion: Identifiziert Anrufer durch Nummern zugeordentem Klingelton bedienbar an der Basisstation oder am Mobilteil Nachrichtenzähler einstellbare Klingeltonverzögerung Anrufschutz (Unterdrückung von unerwünschten Anrufen) Fernabfrage und -steuerung Alarmfunktion Wahlwiederholung der 50 zuletzt gewählten Nummern Memofunktion Anruffilterung | Kurzbeschreibung (Online): | Telefon mit Arufbeantworter F860 Voice DE, Freisprechfunktion, 2 Direktwahltasten, 3 Kurzwahlspeicher, 2x AAA NiMH Akkus (inklusive), schwarz | Langbeschreibung (Online): | Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter und Anrufschutz, zur Unterdrückung von unwerwünschten Anrufen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |