Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC619OR Herst.-Nr.: 619 EAN/GTIN: 4007735006198 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Anreißer (Online): | Markierungs-/Landkartennadeln, 5mm, orange | Kurzbeschreibung (Online): | Pinnnadeln, Kopfdurchmesser 5 x 16 mm, Rundkopf, orange, VE = 1 Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, stoßnadeln alco, pinnadeln, Markierungsnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnnadeln, Pikser, Markierungspinn, Markiernadeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,41* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,70* | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,40* | € 2,13* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,26* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,40* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|