Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel Kopfd.5mmx16mm schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/alc610ws_a01.jpg
images/web_details/alc610ws_a01.jpg
images/web_details/alc626so_s1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC611SW
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     611
EAN/GTIN:
     4007735006112
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
Rundkopfnadeln zum Feststecken oder Markieren, Kopfdurchmesser 5 mm, Nadellänge: 16 mm. Packung à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Markierungs-/Landkartennadeln, 5mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Markierungs-/Rundkopf-/Landkartennadel, Kopfdurchmesser 5 x 16 mm, schwarz, VE = 1 Packung = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Markiernadel, Markierungsnadel, Moderationsnadel, Signalnadeln, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Markierungsnadeln, Pinnwandnadeln, Pinnnadeln, Pikser, Markierungspinn, Pinnadeln, Markiernadeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,31*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,31*
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.