Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Medizinische Schnelltests und Zubehör
>
Pasteurpipetten
>
Kunststoff-Pasteurpipette
>
Artikel
Pasteurpipetten mit ultra-dünner Spitze, LDPE, unsteril, L 147 mm, 3,3 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
272-EA94.1
Hersteller:
Alpha Laboratories
Herst.-Nr.:
LW4060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten mit ultra-dünner Spitze, LDPE, unsteril, L 147 mm, 3,3 ml
... >
Lager 272
>
Pipettieren
>
Pipetten Kunststoff/Glas
Weitere Suchbegriffe:
Pasteurpipetten
,
Transferpipette
,
Tropfpipette
,
Pipettenspitzen, einfach
,
Standard-Pipettenspitzen
,
pasteurpipette 3ml unsteril
,
pipettenspitzen, einfach
,
einweg-pasteurpipette 3ml
,
Plastikpipetten
,
Tropfpipetten
,
Transferpipetten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,96*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,90*
€ 83,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pasteurpipetten mit ultra-dünner Spitze, LDPE, steril, einz./Pack, L 157mm
Alpha Laboratories
LW4636
ab € 94,28*
Ähnlich
Pasteurpipetten mit ultra-dünner Spitze, LDPE, unsteril, L 157 mm, 3,5 ml
Alpha Laboratories
LW4635
ab € 56,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen