Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten graduiert, 5 ml unsteril, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-1CC2.1
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     728NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Pasteurpipetten graduiert, 5 ml unsteril, Füllvolumen 7,4 ml
Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, einweg pasteurpipetten, Plastikpipetten, Tropfpipetten, Transferpipetten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,7575*
€ 20,7575*
Lager 272
1
1
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 23,91*
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.