Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
Exzenterschleifer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
26X8D-8696-530-003
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
8696-530-003
EAN/GTIN:
4034138914539
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Max. Drehzahl: 10.000 rpm Größe: 150 mm Schleifhub: 2,5 mm Lochdurchmesser: 5 mm Gewicht: 900g Vibrationen: 2.5 m/s² Luftverbrauch: 45 l/min Schallleistungspegel: 80 dB Länge: 248 mm inkl. Stecknippel mit 1/4" Außengewinde Erklärung zum Schleifhub: Der Hub ist der Bereich, wo sich der Schleifteller aus der Mitte nach oben und unten bewegt. Je höher der Hub ist, desto höher ist der Abtrag beim Schleifen. Nachteil ist, je höher der Hub desto unruhiger ist das Schleifergebnis. Ist das Schleifergebnis nicht exakt und fein genug, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schleifriefen nach dem Lackieren immer noch sichtbar sind durch den frischen Lack. Man müsste dann nochmal nacharbeiten und erneut lackieren. Man sollte also einen guten Mittelweg finden. Dieser Mittelweg ist an der Stelle der 2,5mm Hub.
Weitere Informationen:
UNSPSC:
27112700
... >
Werkzeug
>
Normfest
>
Druckluft
... >
Lager 26X8D
>
Druckluft
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
8696530003
,
EXZENTERSCHLEIFER 8696530003 Exzenterschleifer Druckluft Werkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 266,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.