| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-2600-21 Herst.-Nr.: 2600-21 EAN/GTIN: 4034138908095 |
| |
|
| | |
| Durchmesser: 1,6mm für ein effizientes, schonendes Bohren in die Frontscheibe ermöglicht dem Reparaturharz, in alle Bereiche des Steinschlages zu gelangen verhindert zu tiefes und anstrengendes Bohren sowie das Abrutschen Unser Scheibenreparaturset Screenrepair (Art.-Nr.: 2600-999-999) wird ab sofort mit einem Handbohrer (Art.-Nr.: 2600-21) versehen. Dieser Handbohrer wird zusätzlich in das Set integriert und ermöglicht so ein effizientes, schonendes Bohren in die Frontscheibe. Das Bohren ist in der Scheibenreparatur unabdingbar, da dem Reparaturharz so eine bestmögliche Chance gegeben wird in alle Bereiche des Steinschlages zu gelangen. In der Vergangenheit haben Kunden es als kompliziert und schwierig empfunden, mit dem Bohrer und der Maschine in die Scheibe zu bohren, da entweder zu tief, zu lange oder mit zu viel Druck gebohrt wurde. Oftmals ist sogar der Bohren abgerutscht. Dies ist mit dem neuen Handbohrer nahezu unmöglich. Zu dem hat der Bohrer einen größeren Durchmesser als der Bisherige. (alt: 1,2mm – neu: 1,6mm) Der Bohrer kann natürlich auch in seinen Bestandsteilen bestellt werden: Handgriff inkl. Bohrer (Art.-Nr.2600-21) / Metallbohrer 1,6mm (Art.-Nr. 2600-22) /(Art.-Nr. 2600-23) Handgriff ohne Bohrer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 260021, HANDGRIFF INKL HARTMETALLBOHRER 1 6MM 260021 Handbohrer Scheibenreparatur Steinschlagreparatur Instandsetzung Umbau Einbau Scheibenreparaturwerkzeug |
| | |
| |