Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z10-72/IS420 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 10V/72A, 720W, USB, Iso.Analog-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z10-72/IS420 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 10V/72A, 720W, USB, Iso.Analog-I
Z10-72/IS420 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 10V/72A, 720W, USB, Iso.Analog-I
Artikel-Nr.:
     269-Z10-72/IS420
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z10-72/IS420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

Netzgerät, DC, 1 Kanal 10V/72A, 720W, USB, Iso.Analog-I


  • DC-Ausgänge: rückseitig durch Schraubverbindung
  • Ausgangsspannung: 0 ... 10 V DC
  • Ausgangsstrom: 0 ... 72 A
  • Max. Leistung: 800 W
  • Restwelligkeit: 5 mV
  • Restwelligkeit: 180 mA
  • Integrierte IS420 Schnittstelle (Current Programming Isolated Analog Interface)
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Maße: B105 x H83 x T 350mm

  • Weitbereichseingang (85-265 V AC)
  • 16-Bit-Auflösung für Strom und Spannung
  • Anzeige: 4 Digits für Strom und Spannung
  • Schnellere Programmierzeiten durch neueste Microcontroller
  • Eingebauter Arbiträrgenerator für standardisierte Prüfabläufe
  • Zwei Programmierbare Ausgangs-Pins
  • Automatische Betriebsmodi CC und CV
  • Umfassende Sicherheitsfunktionen wie: Safe-Start, Auto-Restart
  • Analoge Steuerung & Rücklesung
  • USB, RS-232 & RS-485-Schnittstellen
  • Geringe Bauhöhe mit 2 HE
  • Als 2 HE Rackeinbau mit bis zu 6 Kanälen oder als Tischnetzteil verwendbar
  • 5 Jahre Garantie




  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, Z10-72/IS420, DC-Netzgerät, Netzgerät, Industrie-Netzgerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.787,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.911,88*
    € 2.275,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.889,06*
    € 2.247,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.818,81*
    € 2.164,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.795,39*
    € 2.136,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.787,50*
    € 2.127,13
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TDK
    Z10-72
    ab € 1.522,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.