Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y1140A | Solder Cup Connector Kit for D-SUB 78-pin, female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y1140A | Solder Cup Connector Kit for D-SUB 78-pin, female
Y1140A | Solder Cup Connector Kit for D-SUB 78-pin, female
Artikel-Nr.:
     269-Y1140A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     Y1140A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder

Keysight Y1140A 78-poliger Dsub-Buchse für Selbstkonfektionierung.


Wird in Verbindung mit den Keysight-Produkten 34922 und 34924 zum Aufbau anwendungsspezifischer Kabel genutzt. Auf einer Seite ist eine Dsub-Buchse, 78-polig, auf der anderen Site können die Drähte angelötet werden. Maximale Spannung: 60 V.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, Zubehör, Datenlogger, 34980A, Buchsensatz, 78-polige, Dsub, Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 197,14*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 214,08*
Frei Haus
ab € 189,73*
€ 236,80*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34922A
ab € 1.661,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
34924A
ab € 1.846,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
34934A
ab € 6.449,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
34939A
ab € 1.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.